| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017285 Herst.-Nr.: RSL183013-A-XL EAN/GTIN: 4012802420531 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager RSL1830..-XL, vollrollig, einreihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 93,09 | Baureihe: | RSL.. | Breite in mm: | 26 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager RSL.., einreihig, Loslager | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,45* | € 66,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 52,71* | € 66,46* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,485* | € 71,105* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 57,49* | € 71,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,19* | € 71,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|