| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017404 Herst.-Nr.: SD30X37X4-A EAN/GTIN: 4054364476892 |
| |
|
| | |
| Dichtringe SD, Polyamid und PU-Elastomer, zweilippig. • Innendurchmesser: 30 mm • Außendurchmesser: 37 mm • Breite: 4 mm • Bauform: SD Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 37,37 | Bauform: | SD | Baureihe: | SD.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | Polyamid/PU-Elastomer | UNSPSC131: | 31161818 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, nadelhülsen ina, dichtring |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,1556* | € 1,7656* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 7,95* | ab € 2,1117* | € 2,3517* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,5366* | € 2,3819* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,60559* | € 2,41559* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|