| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017664 Herst.-Nr.: SL182934-B-XL-C3 EAN/GTIN: 4054364122966 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL1829..-B-XL, vollrollig, einreihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 230 | Baureihe: | SL.. | Breite in mm: | 36 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager SL.., Stützlager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 425,40* | € 456,01* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 429,8088* | € 460,8588* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 427,65* | € 460,86* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,27* | € 462,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,99* | € 463,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 429,8088* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|