| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017894 Herst.-Nr.: TTUE30-XL EAN/GTIN: 4054372495892 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit TTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 114,5 | Baureihe: | TTUE.. | Breite in mm: | 102 | eClass51: | 23051603 | eClass61: | 23051603 | eClass71: | 23051603 | Gehäusehöhe in mm: | 102 | Kurzbezeichnung: | Spann-Gehäuseeinheit TTUE.., Spannlager mit Exzent | Wellendurchmesser in mm: | 30 | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,88* | € 51,52* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,162* | € 51,782* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 53,00* | € 61,80* | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 55,40* | € 72,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 67,64* | € 85,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|