| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00018049 Herst.-Nr.: WS81108 EAN/GTIN: 4012802431971 |
| |
|
| | |
| Wellenscheiben WS811, nach DIN 616/ISO 104, innenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 60 | Baureihe: | WS811.. | Breite in mm: | 3,5 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | Wellenscheibe WS.. | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,11* | € 7,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,08* | € 8,90* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,2032* | € 10,1232* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,01* | € 10,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,27* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,2032* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|