| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00021237 Herst.-Nr.: 16036 EAN/GTIN: 7316577004680 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager, Baureihe 160.., einreihig, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 280 | Baureihe: | 160.. | Breite in mm: | 31 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 180 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,95* | € 391,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 383,32* | € 413,05* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,99* | € 434,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,63* | € 441,37* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 505,7072* | € 544,0872* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|