| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00021323 Herst.-Nr.: 21306 CC EAN/GTIN: 7316576651618 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 213.., mit zylindrischer Bohrung. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | 213.. | Breite in mm: | 19 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 35,52* | € 44,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,63* | € 44,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,40* | € 49,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,52* | € 49,33* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,8764* | € 61,4464* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|