| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00021337 Herst.-Nr.: 21309 EK EAN/GTIN: 7316577742223 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 213.., mit kegeliger Bohrung 1:12. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | 213.. | Breite in mm: | 25 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,10* | € 66,31* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 70,78* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 61,70* | € 72,15* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 60,62* | € 72,81* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,8564* | € 78,5864* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|