| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00021344 Herst.-Nr.: 21310 EK/C3 EAN/GTIN: 7316570018042 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 213.., mit kegeliger Bohrung 1:12. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 110 | Baureihe: | 213.. | Breite in mm: | 27 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,74* | € 78,05* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,76* | € 78,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 69,09* | € 78,85* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 67,35* | € 78,86* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 78,7908* | € 89,7408* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|