| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022226 Herst.-Nr.: 23164 CC/C3W33 EAN/GTIN: 7316570016420 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 231.., mit zylindrischer Bohrung, Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 540 | Baureihe: | 231.. | Breite in mm: | 176 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 320 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.085,34* | € 4.163,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.982,73* | € 4.183,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.314,38* | € 4.399,15* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 5.149,1435* | € 5.227,1435* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.340,12* | € 5.758,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|