| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022383 Herst.-Nr.: 23952 CC/W33 EAN/GTIN: 7316576658334 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 239.., mit zylindrischer Bohrung, Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 360 | Baureihe: | 239.. | Breite in mm: | 75 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 260 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.101,66* | € 1.170,97* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.178,89* | € 1.245,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.189,71* | € 1.262,56* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.230,98* | € 1.303,35* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1.370,6616* | € 1.457,0416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|