Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6205-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6205-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6205-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6205-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6205-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6205-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6205-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00024402
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316571051321
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
52
Baureihe:
62..
Breite in mm:
15
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
25
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 8,90*
ab € 41,49*
€ 50,96*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,51*
€ 50,97*
6 Tage
135
1
€ 10,00*
ab € 44,01*
€ 53,84*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 54,30*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 58,7032*
€ 70,0532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,0532*
€ 83,3633
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,4132*
€ 80,2217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,9832*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,1832*
€ 75,188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,4832*
€ 74,355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,7032*
€ 69,8568
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.