Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6206-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6206-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6206-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6206-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6206-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6206-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6206-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00024438
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6206-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316577732903
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
62..
Breite in mm:
16
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 61,21*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 57,76*
€ 70,07*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 68,91*
€ 80,46*
1 Tag
48
€ 4,90*
ab € 70,41*
€ 81,60*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 78,155*
€ 90,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,585*
€ 107,796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,835*
€ 103,334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,455*
€ 100,501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,345*
€ 99,181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,055*
€ 98,835
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,155*
€ 93,004
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.