Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6207-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6207-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6207-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6207-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6207-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6207-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6207-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00024466
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6207-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570431711
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
72
Baureihe:
62..
Breite in mm:
17
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 69,77*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 69,79*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,49*
€ 72,56*
6 Tage
35
€ 10,00*
ab € 66,08*
€ 75,72*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 85,791*
€ 97,791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,791*
€ 116,371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,751*
€ 112,754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,561*
€ 110,148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,401*
€ 108,767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,791*
€ 102,091
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.