Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6208-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6208-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6208-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6208-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6208-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6208-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6208-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00024494
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6208-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570968798
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
80
Baureihe:
62..
Breite in mm:
18
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
40
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 70,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,40*
€ 70,14*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 62,20*
€ 75,19*
6 Tage
225
1
€ 10,00*
ab € 80,05*
€ 93,86*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 89,3489*
€ 103,9389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,9389*
€ 123,6873
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,9289*
€ 120,1054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,7489*
€ 116,3212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,2089*
€ 114,4886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,3489*
€ 106,3252
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.