Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6210-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6210-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6210-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6210-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6210-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6210-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6210-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00024544
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6210-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316577758842
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
90
Baureihe:
62..
Breite in mm:
20
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 108,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 87,15*
€ 108,56*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 113,79*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 101,0698*
€ 119,6198*
4 Tage
38
1
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 131,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,6198*
€ 142,3476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,9398*
€ 141,5384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,7798*
€ 136,588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,0998*
€ 132,2088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,0698*
€ 120,2731
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.