Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6307-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6307-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6307-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6307-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6307-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6307-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6307-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00024970
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6307-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570348644
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
80
Baureihe:
63..
Breite in mm:
21
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
35
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 77,03*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 66,43*
€ 77,42*
6 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 68,42*
€ 80,05*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 86,02*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 83,022*
€ 96,792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,792*
€ 115,182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,422*
€ 109,982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,962*
€ 107,055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,532*
€ 105,353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,022*
€ 98,796
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.