Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6310-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6310-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6310-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6310-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6310-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6310-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
6310-2Z/VA208 SKF Hochtemperatur-Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00025032
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6310-2Z/VA208
EAN/GTIN:
     7316570676990
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager, einreihig, für Hochtemperatur-Anwendungen bis +350°C, Deckscheiben auf beiden Seiten, mit Segmentkäfig aus Graphit, manganphosphatierten Ringen und Wälzkörpern und Radiallagerluft von einem Vielfachen von C5.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
63..
Breite in mm:
27
Dichtung:
2Z
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Einsatztemperaturbereich:
bis 350°C
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Blechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager (HT)
Lagerluft:
Multiples von C5
UNSPSC131:
31171504
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 97,89*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 90,29*
€ 102,82*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 91,99*
€ 106,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 96,19*
€ 107,98*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 134,5951*
€ 148,7851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,7851*
€ 177,0543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,7651*
€ 175,8405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,5551*
€ 173,2106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,9751*
€ 171,3304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,5951*
€ 160,1682
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 134,5951* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.