| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025376 Herst.-Nr.: 7011 CDGB/P4A EAN/GTIN: 7316570093797 |
| |
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse B. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,65* | € 155,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,97* | € 156,16* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 181,5568* | € 198,4868* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 189,25* | € 206,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,67* | € 209,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|