| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025461 Herst.-Nr.: 7021 CDGA/P4A EAN/GTIN: 7316570981124 |
| |
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 15° Berührungswinkel der Vorspannklasse A. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | 70.. | Breite in mm: | 26 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 105 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,72* | € 465,00* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,17* | € 475,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,16* | € 477,91* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 477,7808* | € 513,0308* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 488,69* | € 525,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|