| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00025596 Herst.-Nr.: 71922 ACDGA/P4A EAN/GTIN: 7316570690668 |
|
|
| | |
| Universal-Hochgenauigkeits-Schrägkugellager, einreihig, mit 25° Berührungswinkel der Vorspannklasse A. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | 719.. | Breite in mm: | 20 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 110 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Schrägkugellager | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,40* | € 511,86* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,54* | € 522,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 512,39* | € 554,47* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 529,8912* | € 574,7512* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,47* | € 582,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|