| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00026338 Herst.-Nr.: ECY 204 EAN/GTIN: 7316570251081 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel ECY, für Y- und ConCentra-Lagereinheiten, Werkstoff: Polypropylen (PP). Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 55 | Baureihe: | ECY.. | Breite in mm: | 23 | eClass51: | 23059204 | eClass61: | 23059204 | eClass71: | 23059204 | Kurzbezeichnung: | Enddeckel | Werkstoff: | Polypropylen (PP) | UNSPSC131: | 31171524 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,28* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,75* | € 2,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 1,84* | € 2,69* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,9832* | € 2,8932* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|