| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00026431 Herst.-Nr.: FY 503 M EAN/GTIN: 7316570665079 |
| |
|
| | |
| Y-Flanschlagergehäuse, Baureihe FY5..M, quadratisch, Vierloch-Flanschlagergehäuse für Spannlager, Graugussgehäuse. Weitere Informationen: | | Baureihe: | FY5.. | eClass51: | 23051702 | eClass61: | 23051702 | eClass71: | 23051702 | Gehäusebreite in mm: | 76 | Gehäusehöhe in mm: | 26 | Gehäuselänge in mm: | 76 | Innendurchmesser in mm: | 26 | Kurzbezeichnung: | Flanschlagergehäuse | Werkstoff: | Grauguss | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,51* | € 8,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,52* | € 8,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,99* | € 9,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,45* | € 10,23* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,438* | € 11,548* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|