| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027325 Herst.-Nr.: HK 1612 EAN/GTIN: 7316577010353 |
| |
|
| | |
| Nadelhülsen, Baureihe HK.., einreihig, Stahlblechkäfig. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 22 | Baureihe: | HK.. | Breite in mm: | 12 | eClass51: | 23050905 | eClass61: | 23050905 | eClass71: | 23050905 | Innendurchmesser in mm: | 16 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Nadelhülse HK | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,69* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,92* | € 4,39* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,0476* | € 4,4276* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,09* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|