| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027823 Herst.-Nr.: KMTA 15 EAN/GTIN: 7316577655295 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Wellenmuttern KMTA.., mit Sicherungsstift, haben eine zylindrische Außenseite und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | KMTA.. | Breite in mm: | 26 | eClass51: | 23059203 | eClass61: | 23119003 | eClass71: | 23119003 | Innendurchmesser in mm: | 73 | Kurzbezeichnung: | Präzisions-Wellenmutter | UNSPSC131: | 31161716 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 87,82* | € 110,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,57* | € 117,86* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 105,2234* | € 127,7634* | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 108,01* | € 141,52* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 121,76* | € 158,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|