| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028132 Herst.-Nr.: LSCS 25 EAN/GTIN: 7333314050229 |
| |
|
| | |
| Wellenbock LSCS, aus Aluminiumdruckguss. Leichter Wellenblock für Einzeleinheiten der ISO-Serien 1 und 3 von 12 bis 50 mm Wellengröße. Weitere Informationen: | | Baureihe: | LSCS.. | Breite in mm: | 28 | eClass51: | 23300304 | eClass61: | 23300304 | eClass71: | 23300304 | Höhe in mm: | 53 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Wellenbock | Länge in mm: | 80 | Wellendurchmesser in mm: | 25 | Werkstoff: | Aluminiumdruckguss | UNSPSC131: | 31171506 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,07* | € 43,33* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 32,35* | € 43,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,30* | € 55,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 44,28* | € 58,33* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,5695* | € 61,5495* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|