| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028438 Herst.-Nr.: NA 4920 EAN/GTIN: 7316577012241 |
| |
|
| | |
| Nadellager, Baureihe NA49.., einreihig, mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 140 | Baureihe: | NA49.. | Breite in mm: | 40 | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Kurzbezeichnung: | Nadellager NA49.. | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,98* | € 207,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 185,35* | € 209,00* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 203,6684* | € 222,5384* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 204,96* | € 223,54* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 213,11* | € 232,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|