| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028439 Herst.-Nr.: NA 4922 EAN/GTIN: 7316577012258 |
| |
|
| | |
| Nadellager, Baureihe NA49.., einreihig, mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | NA49.. | Breite in mm: | 40 | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 110 | Kurzbezeichnung: | Nadellager NA49.. | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,46* | € 244,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,49* | € 247,65* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 230,4236* | € 248,8336* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 235,68* | € 255,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,15* | € 272,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|