| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028684 Herst.-Nr.: NJ 2204 ECP EAN/GTIN: 7316577025647 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager, Baureihe NJ22..ECP, einreihig, mit einem Bord am Innenring, zwei Borden am Außenring, Fensterkäfig aus Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | NJ22.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Käfig: | ECP | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,08* | € 29,84* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,32* | € 30,80* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,45* | € 31,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,16* | € 32,08* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,53* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|