| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028780 Herst.-Nr.: NJ 2305 ECP EAN/GTIN: 7316577113917 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager, Baureihe NJ23..ECP, einreihig, mit einem Bord am Innenring, zwei Borden am Außenring, Fensterkäfig aus Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | NJ23.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | ECP | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 37,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,69* | € 37,77* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 35,51* | € 44,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,83* | € 45,22* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,5852* | € 49,6652* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|