| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028852 Herst.-Nr.: NJ 2320 ECJ EAN/GTIN: 7316577652188 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager, Baureihe NJ23..ECJ, einreihig, mit einem Bord am Innenring, zwei Borden am Außenring, Fensterkäfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 215 | Baureihe: | NJ23.. | Breite in mm: | 73 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,39* | € 533,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 496,90* | € 535,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,84* | € 548,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 572,91* | € 614,40* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 618,9545* | € 661,2545* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|