| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00029272 Herst.-Nr.: NN 3005 K/SP EAN/GTIN: 7316577012739 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Baureihe NN30..-K.. zweireihig, kegelige Bohrung, drei Führungsborden am Innering, bordloser Außenring, Doppelkammkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 16 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | Lagerluft: | C1 | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,46* | € 253,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 227,67* | € 255,03* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 241,14* | € 261,16* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 258,99* | € 281,25* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 265,54* | € 288,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|