| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00029319 Herst.-Nr.: NN 3034 K/SPW33 EAN/GTIN: 7316576611261 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, Baureihe NN30..K/SPW33.., zweireihig, kegelige Bohrung, drei Führungsborden am Innering, bordloser Außenring mit Umfangsnut, drei Schmierlöcher, Doppelkammkäfig aus Messing. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 260 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 67 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 170 | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager | Lagerluft: | C1 | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.303,79* | € 1.380,32* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.265,36* | € 1.387,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.344,23* | € 1.429,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.395,92* | € 1.479,88* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1.436,506* | € 1.528,446* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|