| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00029617 Herst.-Nr.: NU 2204 ECP EAN/GTIN: 7316577027832 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager, Baureihe NU22..ECP, einreihig, mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Fensterkäfig aus Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | NU22.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Käfig: | ECP | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,94* | € 24,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,96* | € 24,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,07* | € 25,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,76* | € 26,93* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,182* | € 33,692* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|