| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00029761 Herst.-Nr.: NU 2305 ECP/C3 EAN/GTIN: 7316577031860 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager, Baureihe NU23..ECP, einreihig, mit Führungsborden am Außenring, bordlosem Innenring, Fensterkäfig aus Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 62 | Baureihe: | NU23.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 25 | Käfig: | ECP | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,60* | € 40,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,75* | € 40,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 36,34* | € 45,86* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 42,78* | € 47,57* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,5184* | € 51,1684* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|