| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031285 Herst.-Nr.: U 320 EAN/GTIN: 7316570611700 |
| |
|
| | |
| Unterlagscheiben für Axialkugellager mit kugeliger Gehäusescheiben. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 175 | Baureihe: | U3.. | Breite in mm: | 18 | eClass51: | 23059190 | eClass61: | 23059190 | eClass71: | 23059190 | Innendurchmesser in mm: | 135 | Kurzbezeichnung: | Unterlagscheibe | UNSPSC131: | 31161816 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,00* | € 94,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 81,09* | € 94,81* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 94,52* | € 110,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 98,95* | € 111,22* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 113,9121* | € 126,8421* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|