| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031286 Herst.-Nr.: U 408 EAN/GTIN: 7316570744361 |
| |
|
| | |
| Unterlagscheiben für Axialkugellager mit kugeliger Gehäusescheiben. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 95 | Baureihe: | U4.. | Breite in mm: | 12 | eClass51: | 23059190 | eClass61: | 23059190 | eClass71: | 23059190 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Kurzbezeichnung: | Unterlagscheibe | UNSPSC131: | 31161816 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 62,01* | € 74,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,75* | € 75,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 65,92* | € 76,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 66,97* | € 78,55* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 74,3911* | € 85,5311* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|