| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031327 Herst.-Nr.: W 625-2Z EAN/GTIN: 7316577301505 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager W 62..-2Z, einreihig, aus nichtrostendem Stahl, Deckscheiben auf beiden Seiten. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 16 | Baureihe: | 62.. | Breite in mm: | 5 | Dichtung: | 2Z | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 5 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Miniatur-Rillenkugellager, Niro | Lagerluft: | CN | Werkstoff: | Edelstahl | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,87* | € 8,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,03* | € 8,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,04* | € 8,39* | | | | | 11 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 7,67* | € 8,46* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,166* | € 11,296* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|