| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031492 Herst.-Nr.: YET 204-012 EAN/GTIN: 7316576616716 |
| |
|
| | |
| Spannlager, Baureihe YET2.., mit Exzenterringbefestigung, schmaler Innenring. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Baureihe: | YET.. | Breite in mm: | 31 | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 19,05 | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Werkstoff: | Wälzlagerstahl | UNSPSC131: | 31171536 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,02* | € 13,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,01* | € 13,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,02* | € 13,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,57* | € 14,56* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,7952* | € 18,8252* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|