| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031626 Herst.-Nr.: AHX 3030 EAN/GTIN: 7316577013422 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen AH(X)30, Hauptabmessungen nach DIN 5416, Kegel 1:12. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 160 | Baureihe: | AH(X)30.. | Breite in mm: | 72 | eClass51: | 23059202 | eClass61: | 23059202 | eClass71: | 23059202 | Innendurchmesser in mm: | 145 | Kurzbezeichnung: | Abziehhülse | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,02* | € 151,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 130,80* | € 155,59* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,28* | € 157,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 153,01* | € 175,36* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 162,2558* | € 184,7058* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|