| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031659 Herst.-Nr.: AOH 24044 EAN/GTIN: 7316577119476 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen AOH(X) sind geschlitzte Kegelhülsen. Die Hüslen werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Die Hülsen AOH(X) sind für den Ein- und Ausbau mittels Druckölverfahren vorgesehen. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülsen werden mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 230 | Baureihe: | AOH240.. | Breite in mm: | 138 | eClass51: | 23059202 | eClass61: | 23059202 | eClass71: | 23059202 | Innendurchmesser in mm: | 200 | Kurzbezeichnung: | Abziehhülse | UNSPSC131: | 31171519 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,84* | € 448,85* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,59* | € 451,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 480,77* | € 518,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,80* | € 544,67* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 622,1108* | € 669,7708* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|