Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR 34282 SKF Wellendichtring CRWH1 87,33x114,32x11,13mm NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00031730
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     CR 34282
EAN/GTIN:
     00085311031929
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtring CRWH1 mit doppeltem Außenmantel aus Stahlblech, SKF WAVE-Dichtlippe und einer Zugfeder aus Federstahl.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
114,32
Bauform:
CRWH1
Breite in mm:
11,13
eClass51:
23070801
eClass61:
23071701
eClass71:
23071701
Innendurchmesser in mm:
87,33
Kurzbezeichnung:
Wellendichtring CR Seals
Werkstoff:
NBR
UNSPSC131:
31161818
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,40*
€ 14,44*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 13,4282*
€ 17,8582*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,8582*
€ 21,2513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5682*
€ 20,9062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3782*
€ 20,6801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,7682*
€ 19,9542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0382*
€ 19,0855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4282*
€ 15,9796
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.