Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

99721 Wellenschutzhülse 180,01x190,5x38x33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99721 Wellenschutzhülse 180,01x190,5x38x33 mm
99721 Wellenschutzhülse 180,01x190,5x38x33 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00031751
Hersteller:
     DICHTOMATI
Herst.-Nr.:
     99721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse
Wellenschutzhülse
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
190,5
Breite1 in mm:
33
Breite2 in mm:
38
eClass51:
23029290
eClass61:
23029290
eClass71:
23029290
Innendurchmesser in mm:
180,01
Kurzbezeichnung:
Wellenschutzhülse
Wellendurchmesser in mm:
180,01
UNSPSC131:
31171605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.