| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00031956 Herst.-Nr.: H 219 EAN/GTIN: 7316577108500 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen H2.., für metrische Wellen, mit KM Wellenmuttern und MB Sicherungsbleche. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | H2.. | Breite in mm: | 55 | eClass51: | 23059201 | eClass61: | 23059201 | eClass71: | 23059201 | Innendurchmesser in mm: | 85 | Kurzbezeichnung: | Spannhülse | UNSPSC131: | 31163218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,35* | € 71,55* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 58,30* | € 71,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 57,47* | € 72,53* | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 68,07* | € 75,86* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 65,2544* | € 78,6744* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|