| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00032024 Herst.-Nr.: H 3122 EAN/GTIN: 7316577009005 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen H31.., für metrische Wellen, mit KM Wellenmutter und MB Sicherungsbleche. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 145 | Baureihe: | H31.. | Breite in mm: | 81 | eClass51: | 23059201 | eClass61: | 23059201 | eClass71: | 23059201 | Innendurchmesser in mm: | 100 | Kurzbezeichnung: | Spannhülse | UNSPSC131: | 31163218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,51* | € 87,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 72,82* | € 87,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 82,76* | € 99,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,55* | € 104,46* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,0684* | € 113,6984* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|