| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00032370 Herst.-Nr.: KM 29 EAN/GTIN: 7316577011275 |
| |
|
| | |
| Wellenmuttern KM, mit losen Sicherungselementen, mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 190 | Baureihe: | KM.. | Breite in mm: | 24 | eClass51: | 23059203 | eClass61: | 23119003 | eClass71: | 23119003 | Innendurchmesser in mm: | 145 | Kurzbezeichnung: | Nutmutter | UNSPSC131: | 31161716 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 67,96* | € 85,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 77,55* | € 93,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 80,89* | € 97,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 82,21* | € 99,19* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 85,8104* | € 103,1204* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|