Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM 38 SKF Wellenmutter KM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM 38 SKF Wellenmutter KM
KM 38 SKF Wellenmutter KM
Artikel-Nr.:
     2302-A00032379
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 38
EAN/GTIN:
     7316577011343
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
din 981 km 38
Wellenmuttern KM, mit losen Sicherungselementen, mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
240
Baureihe:
KM..
Breite in mm:
28
eClass51:
23059203
eClass61:
23119003
eClass71:
23119003
Innendurchmesser in mm:
190
Kurzbezeichnung:
Nutmutter
UNSPSC131:
31161716
Weitere Suchbegriffe: din 981, wellenmutter skf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 87,81*
€ 106,63*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 97,72*
€ 117,59*
5 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 98,38*
€ 118,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 97,08*
€ 120,57*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 105,3356*
€ 125,8556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,8556*
€ 149,7682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,6656*
€ 147,1621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,7756*
€ 138,963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,9856*
€ 134,4529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,3356*
€ 125,3494
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.