| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00037595 Herst.-Nr.: 22219EAW33 EAN/GTIN: 3413520312558 |
| |
|
| | |
| Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | 222.. | Breite in mm: | 43 | Dichtung: | Ohne | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 95 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | CN | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,98* | € 133,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 107,18* | € 133,03* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 110,74* | € 138,46* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 116,21* | € 140,30* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 119,7744* | € 144,2644* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|