Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6022 SNR Rillenkugellager, einreihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6022 SNR Rillenkugellager, einreihig
6022 SNR Rillenkugellager, einreihig
6022 SNR Rillenkugellager, einreihig
6022 SNR Rillenkugellager, einreihig
Artikel-Nr.:
     2302-A00037658
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6022
EAN/GTIN:
     3413520118082
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
170
Baureihe:
60..
Breite in mm:
28
Dichtung:
Ohne
eClass51:
23050801
eClass61:
23050801
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
110
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Rillenkugellager
Lagerluft:
CN
UNSPSC131:
31171504
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 39,89*
€ 53,10*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 64,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 57,33*
€ 72,30*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,48*
€ 83,50*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 73,5616*
€ 90,1816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,1816*
€ 107,3161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,1616*
€ 104,9123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,0916*
€ 98,879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,5216*
€ 97,0107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,1316*
€ 95,3566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,5616*
€ 87,5383
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6022
ab € 61,11*
Ähnlich
SKF
6022
ab € 75,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.