| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00039761 Herst.-Nr.: 1615-18 EAN/GTIN: 4014486251784 |
|
|
| | |
| Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Beschreibung oder Muster auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1615 | eClass51: | 23179103 | eClass61: | 23179103 | eClass71: | 23179103 | Innendurchmesser in mm: | 18 | Kurzbezeichnung: | Taper-Spannbuchse nach DIN 6885 | Werkstoff: | Grauguss | UNSPSC131: | 26111806 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,55* | € 5,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,44* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,1225* | € 7,1925* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,46* | € 7,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,70* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|